カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 建築金物(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • TOKO(東洋計器興業)(36)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(30)
  • 興研(24)
  • 東洋技研(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(14)
  • CKD(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • CCS(シーシーエス)(13)
  • バクマ工業(10)
  • 三菱電機(10)
  • マキタ(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • 潤工社(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-100」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)84質量(g)130種類取手・引手ねじ径M6グリップ径(Φmm)9仕上鏡面バフ研磨取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)17U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
    ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
  • LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
  • セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-NE型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
  • トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)

    トライアングル棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
    材質アルミニウム合金
  • アルミ押出ハンドルHA-FR型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-FR型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
  • アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-BE型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
  • アルミニウム合金製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    アルミニウム合金製ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)材質アルミニウム合金質量(g)202種類標準奥行(mm)102取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムライト SL-RU2-100 LAMP(スガツネ工業)

    スリムライト SL-RU2-100

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    18mm厚の薄い棚板にも埋込取付ができます。本製品は埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。高演色LED(電球色Ra90、昼白色Ra85)を搭載した小型照明器具です。電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。電源電線端部には、丸端子を接続しており、付属の電源プラグに接続できます。丸型PSEマークを取得しています。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチンに。付属品AC100V用電源プラグ電圧(V)AC100消費電力(W)4.5外径(mm)92