カテゴリ
- 機構部品(16)
- バッテリー・電装(3)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(111)
- TOKO(東洋計器興業)(73)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(57)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- 渡辺電機工業(38)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- マキタ(24)
- 東洋技研(19)
- PMC(17)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(15)
- 三菱電機(12)
- DST(大同端子製造)(12)
- プロトブレンボ(12)
- KIJIMA(キジマ)(10)
- SP忠男(10)
- NOJIMA ENGINEERING(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「bl-8」の検索結果
特価

ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
埋込マグネットキャッチ IN型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)色ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ガラス蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。用途家具・ショーケース用材質鋼形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)色ブラック使用温度(℃)0~ 50RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個3日以内出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ダンパーヒンジ HG-JHM14型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)51.4種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)48開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
埋込マグネットキャッチIN型
LAMP(スガツネ工業)¥279税込¥3071個4日以内出荷埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。材質本体:ポリプロピレン(PP)、磁石:強力磁石種類標準タイプ最小適合板厚(mm)4.5
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅質量(g)91高さT(mm)27