LAMP(スガツネ工業)
埋込マグネットキャッチIN型
埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、磁石:強力磁石
種類
標準タイプ
最小適合板厚(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※推奨穴径と推奨板厚は、取り付け先の材料、取付工程、型などにより多少違う場合があります。
※参考値としてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
吸着力(N)
吸着力(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613837
IND10-GL
133-0900
グレー
14
1.4
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82615691
IN8D-BL
133-0827
ブラック
4
0.4
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632211
IN8D-WT
132-6069
ホワイト
4
0.4
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください