カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(5)
  • SMC(5,108)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(60)
  • 興研(27)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](26)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
  • ヨネックス(YONEX)(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • CKD(13)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
  • CCS(シーシーエス)(13)
  • 潤工社(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • バクマ工業(10)
  • 東洋技研(10)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • サンワサプライ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-100」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)トライアングル棚受LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック
当日出荷から4日以内出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
欠品中
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
アルミ押出ハンドルHA-FR型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-FR型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)300耐荷重N(kgf)31推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5
モニターアーム LAMP(スガツネ工業)モニターアームLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-NE型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
アルミニウム合金製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)アルミニウム合金製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。
質量(g)202奥行(mm)102材質アルミニウム合金取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)200付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業)モニター回転用座金LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
モニターを回転させ、任意の位置で止められます。 モニター側の座金を本品と交換してご使用ください。 ワンタッチで着脱できます。
質量(g)641トルク(N・m)回転方向:4.0±20%適合モニターサイズ12~ 23インチ(約8 kgまで)対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)84質量(g)130種類取手・引手ねじ径M6グリップ径(Φmm)9仕上鏡面バフ研磨取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)17U字形種類ストレート面付形種類U字形