カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • SMC(54)
  • 三菱電機(20)
  • アルインコ(14)
  • 東洋技研(12)
  • omron(オムロン)(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ベッセル(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • ADF(3)
  • NTカッター(2)
  • グローブマニア(川西工業)(2)
  • CKD(2)
  • ゼブラ(2)
  • RYOBI(リョービ)(2)
  • グリーンフィールド(2)
  • Bulls(ブルズ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-3p」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)結線済コンセントLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
材質ABS樹脂ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム LAMP(スガツネ工業)モニターアームLAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm