カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • バッテリー・電装(3)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(111)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(58)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • 渡辺電機工業(38)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • マキタ(24)
  • 東洋技研(18)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
  • PMC(17)
  • 三菱電機(12)
  • DST(大同端子製造)(12)
  • プロトブレンボ(12)
  • KIJIMA(キジマ)(10)
  • SP忠男(10)
  • サンワサプライ(8)
  • BONDHUS(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl8」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
    用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジHG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
    用途家具・ショーケース用材質形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込マグネットキャッチ IN型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
    材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石
  • トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)ブラック使用温度(℃)0~ 50RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
  • ダンパーヒンジ HG-JHM14型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM14型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)51.4種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)48開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込マグネットキャッチIN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込マグネットキャッチIN型

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、磁石:強力磁石種類標準タイプ最小適合板厚(mm)4.5
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    本品とトータルコーディネートできる製品があります。
    質量(g)91材質黄銅高さT(mm)27付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
bl8211特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bl8211