2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ブラック 種類平蝶番型 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体)ポリプロピレン 板厚(mm)4.5以上(推奨) 材質(磁石)強力磁石
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • bl8211