カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • SMC(9)
  • CREE(3)
  • EPSON(2)
  • リケン(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • SAMTEC(2)
  • PROST's(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • ミツヤ(1)
  • nana(東洋印刷)(1)
  • MTO(1)
  • AUKEY(オーキー)(1)
  • ichigo ichie(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「clm-3」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチセンサーバーTSB-3CLM LAMP(スガツネ工業)

    タッチセンサーバーTSB-3CLM

    LAMP(スガツネ工業)
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    素肌が触れることで作動するドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240mmは確保してください。触れている間だけ作動します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。室内用です。
    用途各種産業機器。トラスコ品番824-7596セット内容シルバーアルマイト処理/ブラック材質アルミニウム合金/ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12V/24V縦(mm)70.1×871.4×76.8電流(mA)待機時40mA、作動時25mARoHS指令(10物質対応)対応接点容量出力:無電圧a/無電圧b 24V2A
  • タッチセンサーバー TSB-3CLM LAMP(スガツネ工業)

    タッチセンサーバー TSB-3CLM

    LAMP(スガツネ工業)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
    用途室内用材質アルミ合金/ポリアミド質量(g)2800使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)仕上シルバーアルマイト処理/ブラック電流(mA)40(待機時)、25(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)2A
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
"clm-3" LAMP(スガツネ工業) 【通販モノタロウ】