タッチセンサーバーTSB-3CLM
素肌が触れることで作動するドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。
バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240mmは確保してください。
触れている間だけ作動します。
感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。
室内用です。
- 用途
- 各種産業機器。
- トラスコ品番
- 824-7596
- セット内容
- シルバーアルマイト処理/ブラック
- 材質
- アルミニウム合金/ポリアミド(PA)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~43
- 電圧(V)
- DC12V/24V
- 縦(mm)
- 70.1×871.4×76.8
- 電流(mA)
- 待機時40mA、作動時25mA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 接点容量
- 出力:無電圧a/無電圧b 24V2A
- 内容量
- 1個
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ




















