カテゴリ
- 機構部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(6)
- ノーブランド(409)
- YAMAHA(ヤマハ)(258)
- ホンダ(96)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](68)
- エスコ(30)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- 中央精機(29)
- SMC(28)
- omron(オムロン)(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- ニッサン(24)
- brembo(20)
- ニツコー熔材工業(18)
- ビーエム機器(15)
- コクヨ(13)
- CKD(11)
- NAKATAKI(10)
- アズワン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「cr8」の検索結果

ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
キャッチ付ガラス丁番 GHC34-8CR-K かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)形状通常型幅(mm)(扉)450以下質量(kg)(扉)4以下/2ヶ高さ(mm)(扉)700以下質量(g)43種類ガラス蝶番仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック付加機能キャッチ付RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
GHC34型 AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷GHC34-8型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
ステンレス鋼製ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から12日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)63種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ保持力(N)98
ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。セット内容アルミフレーム取付用ブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットGHC34-8型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。セット内容アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットつまみBRF型
LAMP(スガツネ工業)¥469税込¥5161個4日以内出荷樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質ローレットつまみ:快削黄銅、樹脂ワッシャ:ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応