LAMP(スガツネ工業)
ローレットつまみBRF型
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途
配電盤、制御機器、分電盤などに。
材質
ローレットつまみ:快削黄銅、樹脂ワッシャ:ポリアミド(PA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
頭部径(Φmm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609567
BRF-A4-8CR
133-8746
8
15
M4
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82612175
BRF-A5-7CR
133-8726
7.5
15
M5
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82616357
BRF-A3-6CR
133-7163
6.5
12
M3
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82619656
BRF-A5-12CR
133-5635
12.5
15
M5
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630515
BRF-A4-13CR
133-5626
13
15
M4
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください