テンキーパッドコントローラー DK-26SSLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。制御部寸法:H76×W203×D152 mm
材質(キーパッド部)ステンレス鋼(SUS304)(制御部)鋼質量(g)600使用温度範囲(℃)-30~70(キーパッド部)0~70(制御部)電圧(V)ACまたはDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)203×152×76仕上(キーパッド部)ヘアーライン(制御部)黒塗装電流(mA)7/20(待機時)、160/190(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)5A