カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 建築金物(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ELPA(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- HENSEL(1)
- Kawasumi(川住製作所)(1)
- KVK(2)
- NOK(1)
- omron(オムロン)(1)
- TDK(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アキレス(1)
- アルフォーインターナショナル(1)
- スリーピース(1)
- タカラスタンダード(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ツボサン(13)
- ナカバヤシ(1)
- パナソニックコネクト(10)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dkh」の検索結果

ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)970仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から5日以内出荷空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。材質ABS樹脂形状オーバル型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
APD-KH66-BRプラスチック空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個4日以内出荷空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。サイズは大・中・小、カラーは5種類と豊富に取りそろえています。(APD-KH260型のカラーは3種類です。)トラスコ品番131-8859材質ABS樹脂、仕上:長さ(mm)66色ブラウン高さ(mm)28危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック空気孔APD-KH型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷空気孔と配線孔を組み合わせた画期的な商品です。AVキャビネットに最適です。用途AVキャビネットなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応