カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • DMC(12)
  • タンガロイ(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • エス・シー・テクノ(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • オーロラ(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ビクセン(2)
  • 中橋製作所(2)
  • カナレ電気(2)
  • JTT(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • 東日製作所(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 篠原電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmc-1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー DMC1WK型LAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6質量(g)30材質PBT樹脂口数1口2連付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット使用温度範囲(℃)-10~+40仕様開時保持
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)コンセントカバーLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセントLAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
fc-10特集