カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(108)
  • 大阪魂(51)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
  • 三木プーリ(23)
  • エバオン(18)
  • MOXA(16)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 扶桑精機(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • エンジニア(7)
  • シンエイテクノ(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • エスコ(5)
  • ERECTA(エレクター)(5)
  • テラモト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-30」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
質量(g)15仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
質量(g)15仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
959税込1,055
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
寸法B(mm)10寸法T(mm)5
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から11日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
上下調整機構付(±2.5 mm)厚み:0 mm(標準厚)ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)引戸用ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠 265-96型 LAMP(スガツネ工業)ラッチ錠 265-96型LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333)材質亜鉛合金質量(g)274
ラッチ錠 565-96型 LAMP(スガツネ工業)ラッチ錠 565-96型LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200)材質亜鉛合金質量(g)274仕上ブラック