カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • エレコム(4)
  • 河村電器産業(2)
  • 工進(1)
  • サカエ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • マザーツール(1)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • LEPLUS(1)
  • Apple(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esr ipad」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR1LAMP(スガツネ工業)
809税込890特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR3 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR3LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製スライドレールです。ドロワーレールによりワンタッチでレールの脱着ができます。
セット内容左右各1本材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ドロワーレール・インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)55種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR5LAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)71.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)12.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ種類スライド形段数2材質(レール)SUS304仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4仕上素地