カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • StarTech.com(64)
  • SMC(33)
  • 京セラ(29)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](19)
  • Vance&Hines(17)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 三菱電機(13)
  • アール・エフ・ヤマカワ(12)
  • コンサス(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • TRUSCO(9)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • AMPHENOL(8)
  • 第一工業(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • 住まいスタイル(6)
  • 彗星電子システム(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-s」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 70シリーズLAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
材質(本体)車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
重量用キャスター 800シリーズ LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 800シリーズLAMP(スガツネ工業)
75,980税込83,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
材質(本体)車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 400シリーズLAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体)車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレートLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)質量(g)150種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付皿小ねじM5×18
スライドドア用デザインラッチハンドル(パイプ) LAMP(スガツネ工業)スライドドア用デザインラッチハンドル(パイプ)LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。
耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応
パネルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(シングル)LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
仕様シングル付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類パネルスイッチ
パネルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
仕様ダブル材質黄銅種類パネルスイッチ
パネルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類パネルスイッチ
パネルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
材質黄銅仕様ダブル種類パネルスイッチ付属品取付ブラケット専用スライドボックス
パネルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(シングル)LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
仕様シングル材質黄銅種類パネルスイッチ
パネルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(シングル)LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類パネルスイッチ
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)吸着力UPタイプ マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
受座 LAMP(スガツネ工業)受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応