カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(19)
  • SMC(148)
  • エスコ(67)
  • TRUSCO(62)
  • イマオコーポレーション(55)
  • 福井クラフト(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](23)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • NB(日本ベアリング)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ミドリ安全(18)
  • NSK(日本精工)(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • THK(15)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • KTC(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ヤマニパッケージ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-145」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADR型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
角型取手 LAMP(スガツネ工業)角型取手LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金タイプ裏止めハンドル種類取手・引手仕上クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10高さ(mm)35材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平儀星丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星丁番LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2421LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスアングル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルLAMP(スガツネ工業)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)145推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-K77型 LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-K77型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
質量(g)145種類収納タイプ奥行(mm)44.3取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-222(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-222(2本使い用)LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用仕様(ステー反力)伸長時:31N、(収縮時:68N)質量(g)145仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類フラップステー
125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119 LAMP(スガツネ工業)125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119LAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)145種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)10開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応