カテゴリ
- 機構部品(22)
- 建築金物(3)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- Festo(94)
- MAZDA(マツダ)(176)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
- PISCO(ピスコ)(42)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
- SMC(57)
- TRUSCO(97)
- イマオコーポレーション(71)
- エスコ(111)
- スズキ(102)
- ニッサン(29)
- ハンマーキャスター(57)
- ホンダ(32)
- ミニター(30)
- 水本機械製作所(32)
- 福井クラフト(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「g038」の検索結果
特価
関連キーワード

強力・エコノミーマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷シングル受座とダブル受座が選べます。材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理色ホワイト
アジャスター AD-501
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ロータリープレイン RP型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
ステンレス鋼製ミニフラップステー
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
TOT ロックキー(マグネットキーのみ)
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック+マグネット色ホワイト質量(g)38種類その他長さL(mm)31.5取付け方法面付タイプ幅W(mm)31
自動調節機能付 アジャスター SAJ型
LAMP(スガツネ工業)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
ステンレス鋼製ロータリープレイン
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハンドル WB-130357
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)38種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
自動調整機能付アジャスター(SAJ型)
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。用途テーブル下に。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)許容荷重(kg)50材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(ねじ部)鋼(SWCH)付加機能自動調整機能付き耐荷重(N)490台座径(Φmm)32
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類リニア形幅W(mm)5.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から4日以内出荷キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金色(キャリッジ)ブラック種類リニア形仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)セラミックコーティング
耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など仕様MR(高精度タイプ)材質アルミ合金色(キャリッジ)ブラック種類リニア形仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)セラミックコーティング
自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷から4日以内出荷自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。材質ステンレス鋼質量(g)38種類ピボットヒンジ仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷から4日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ファスナー WB-900984
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。ロックピンで不意の解錠を防ぐことができます。またロックピンの代わりに南京錠や封印具シリーズも使用できます。付属品ロックピン材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック高さ(mm)26質量(g)38穴径(Φmm)(ロックピン)8
オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステー
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂色ブラック質量(g)525寸法H(mm)45寸法A(mm)165寸法F(mm)29寸法D(mm)98寸法E(mm)156寸法B(mm)307寸法C(mm)20寸法J(mm)67取付穴数6寸法G(mm)38寸法K(mm)28.5耐荷重N(kgf)495(50)/本RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリープレイン RP型 RP-40M10-G
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個6日以内出荷・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。dM10B13H42.5質量(g)38D40C15S20h13.7耐荷重(N)1568
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら