カテゴリ
- 機構部品(16)
- 建築金物(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- IDEC(和泉電気)(60)
- MAZDA(マツダ)(210)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- PISCO(ピスコ)(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(36)
- SMC(918)
- TRUSCO(62)
- イマオコーポレーション(25)
- エスコ(78)
- コガネイ(46)
- スズキ(40)
- ダイキン工業(26)
- ニッサン(38)
- 三桂製作所(26)
- 水本機械製作所(27)
- 福井クラフト(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「g063」の検索結果
特価
関連キーワード

ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム色グレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FD
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個3日以内出荷MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ITALIANA 締結金具
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から12日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)63種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ保持力(N)98
アルミサポート
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
真鍮つまみ KHE102型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上
ステンレス鋼製ガードリブ丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷リブにより、反りを軽減し、軸の脱落を防ぎます。戸当りにもなります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)63タイプ平行形種類平丁番仕上バレル研磨本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。用途船舶・車輛、厨房機器材質黄銅材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっきタイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
アルミスライドレール 軽量用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/-高さ(mm)20種類スライド形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
取手 SAZ-121CR
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)28質量(g)63種類ハンドルグリップ径(Φmm)11仕上クロムめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質ポリアセタール(POM)色グレー種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から4日以内出荷「美濃焼」のやわらかさを活かした、インテリアにとけ込むデザインです。カラーによって釉薬をこまめに変え、艶やかな光沢とマット、2つの質感をそろえました。付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)材質陶磁器質量(g)63種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×8.1
チタン製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷非磁性体のチタンを使用しています。材質チタン合金材質/仕上チタン合金/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨U字形種類ストレート面付形種類U字形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら