クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。
洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
- 用途
- クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
- 材質
- ポリアセタール(POM)
- 色
- グレー
- 種類
- 標準タイプ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット
注意
※蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。※また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。
※劣化するおそれがあります。
※80 ℃以下の環境で使用してください。
ドア・扉金物 の新着商品
カテゴリ



























