カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • コノエ(45)
  • ホンダ(36)
  • SMC(16)
  • StarTech.com(16)
  • CKD(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • Canon(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • メル丸くん(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • Sakae Fuji(栄製機)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
  • ドンケル(3)
  • INA(3)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • ノサックス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1330」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチローラーリニアガイドレールスリムタイプ LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレールスリムタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。ガイドレールの幅が13mmのスリムタイプです。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器仕様試験結果:メーカー30万回往復試験クリア材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用ローラースライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    359,800税込395,780
    1本
    4日以内出荷
    ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
    種類ローラー式スライドレール
  • アジャスターベース SDY-L型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース SDY-L型

    LAMP(スガツネ工業)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受注対応で鋼製(無電解ニッケルめっき)もご用意できます(最低ロット10ヶ)。メートルねじ用、台形ねじ用の2種類があります。
    用途SDY-MS-42型(M42)の取付用として
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
  • 高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    高剛性スイベルトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。 360°回転し、任意の角度で保持できます。 中央の穴から配線を通せます。 付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど仕様偏荷重対応タイプ材質シルバー質量(g)1330仕上光沢クロメート処理垂直許容荷重(N[kgf])600
  • ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-270T LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-270T

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
    d9W158L302H76質量(g)1330D26CR9.5S10h50P270仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS316)推奨ねじM8