カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • 建築金物(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(110)
  • KITO(キトー)(64)
  • KTC(46)
  • MIYOSHI(小西製作所)(39)
  • omron(オムロン)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • ParkerTAIYO(49)
  • SHIMANO(シマノ)(29)
  • StarTech.com(58)
  • TRUSCO(188)
  • イマオコーポレーション(72)
  • エスコ(43)
  • サン・エルメック(76)
  • ホンダ(211)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • ユニット(37)
  • 徳武産業(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g90」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル MG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
    材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
    用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。材質黄銅形状通常型種類ガラス丁番適合扉幅(mm)600適合扉質量(kg)15以下適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200
  • アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-501

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンガーフック

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類その他仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上耐荷重(N)14.7
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)29種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)8取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
  • ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
    仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
  • アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
  • ステンレス鋼製 重量用丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量用丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
    用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    面付ルーバー空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16材質プラスチック形状角型色ホワイト取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
  • トルクヒンジ HG-TP型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TP型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
    用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨耐荷重(N)170吊下荷重N(kgf)98(10)
  • アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
  • ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
    材質(本体)ポリアミド仕上サテン仕上材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
  • ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック高さ(mm)18種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)2.5仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
    用途家具用付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納フック NF-R64 LAMP(スガツネ工業)

    収納フック NF-R64

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
    質量(g)90種類収納タイプ奥行(mm)34.2取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ダンパーキャッチ DC型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーキャッチ DC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。右開き・左開きのどちらにも対応します。DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい納まりです。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×30十字穴付トラスタッピンねじ4×16十字穴付トラス小ねじ4×12(DC-90G、DC-100Gに付属)トリガー位置決め治具フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属)材質(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂仕上(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
  • ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)640-1000SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)640-1000SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    用途密閉扉・かぶせ扉用仕様セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)16質量(g)90仕上バレル研磨許容荷重(N)1058許容荷重(N[kgf])1061[108]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROCKY MOUNTAIN つまみ LAMP(スガツネ工業)

    ROCKY MOUNTAIN つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
    付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金種類つまみシリーズROCKY MOUNTAINシリーズ
  • ユニバーサルディスクダンパー UDD型 LAMP(スガツネ工業)

    ユニバーサルディスクダンパー UDD型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
    用途食品展示用ケースなど材質(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼質量(g)90種類軸型|特殊型長さL(mm)19.6仕上(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ・コンセントプレート クールメタル LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート クールメタル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷
    余分な装飾をを削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)質量(g)90種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
  • スライドレール 702-WT LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 702-WT

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥979税込¥1,077
    1組(2個)
    4日以内出荷
    鋼製の白塗装レールです。
    材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき色ホワイト種類ローラ形段数2推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ材質(レール)鋼表面処理(レール)白色粉体塗装
  • ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
    付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金(ZDC)取手ハンドル
  • ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)90種類その他仕上光沢バレル研磨適合扉高さ(mm)400適合扉厚(mm)24~28/2個使いRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い最大扉厚(mm)28最小扉厚(mm)24
  • 埋込取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
    用途カバー、キャビネットに付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)トラスコ品番376-9895材質ステンレス(SUS304)色ブラック高さ(mm)4質量(g)90種類取手・引手長さL(mm)114適合板厚(mm)2以下仕上鏡面研磨取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96最大適合板厚(mm)2取付穴深さ(mm)15