カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(240)
- CLOVER(クローバ)(4)
- ELPA(3)
- GENTOS(3)
- GMB(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- ilive(10)
- INAX(LIXIL)(4)
- MARWI(27)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(5)
- カナフジ電工(7)
- グリーンハウス(16)
- グーリング(11)
- タンガロイ(29)
- ハウスホールドジャパン(44)
- メディアカバーマーケット(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gh-l」の検索結果
特価

アルミグリップハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。材質アルミニウム合金高さ(mm)54種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から4日以内出荷断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 。滑らかで触り心地の良い質感です。材質アルミニウム合金質量(g)332寸法L1(mm)224寸法L2(mm)176寸法P(mm)200仕上アルマイト処理寸法H1(mm)101寸法H2(mm)77耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下ガラス厚(mm)8~12