カテゴリ
- 機構部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- MARWI(10)
- SOTO(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- エスコ(4)
- カトウ工機(2)
- グーリング(2)
- コガネイ(2)
- ゴールドメダル(14)
- サンドビック(2)
- ティーエフサービス(4)
- ハウスホールドジャパン(4)
- 三京ダイヤモンド工業(2)
- 京セラ(3)
- 千代田通商(5)
- 渡辺電機工業(10)
- 象印マホービン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gh12」の検索結果

RGBW LEDタフライト
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)。耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。用途機械及び機器の作業用警告ライト等材質強化ガラス定格消費電力(W)12.5保護等級IP67F色温度(K)5000使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)