カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- 農業機械(65)
- バイク純正部品(29)
- 制御機器(29)
- 物流用品(20)
- 切削工具(14)
- バイク部品(13)
- 自転車部品(11)
- 機構部品(8)
- 事務用品(8)
- 家電(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 作業工具(5)
- 防災用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 電気材料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- オフィス家具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- MARWI(11)
- SMC(106)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- TRUSCO(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- エスコ(8)
- カトウ工機(2)
- コガネイ(2)
- ゴールドメダル(12)
- ティーエフサービス(4)
- ホンダ(4)
- 京セラ(3)
- 千代田通商(5)
- 大阪ジャッキ製作所(17)
- 渡辺電機工業(10)
- 近藤製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gh-12」の検索結果

MARWI ギヤハンガー GH-012 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・CUBE ・DIAMONDBACK ・ELLSWORTH ・FOCUS ・HAIBIKE
壁掛スチールホワイトボード 粉受付
TRUSCO(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から翌日出荷スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)色白種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)
(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方押さえ型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用




粘着メモテープ 25mmx10m
エスコ¥440税込¥4841パック(2巻)当日出荷から翌日出荷いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!幅(mm)25長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
ホームツツミボタン 打具付
石崎プレス工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(17組)当日出荷から3日以内出荷薄地から厚地の生地までかんたんにボタンを作ることができます。ボタンはカシメタイプで外れにくくなっています。
壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から翌日出荷5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)色白暗線種類壁掛け・無地枠の色シルバー材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
高速回転ツール用GHハンドル
日研工作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
ステンレス ハングフック
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類洋灯吊
耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(5m)ほか当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ハングフック(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番409-9699材質ステンレス(SUS304)質量(g)135種類洋灯吊ねじ径M12寸法S(mm)19寸法D(mm)10.5寸法B(mm)40寸法W(mm)38使用荷重(kN)1.47
下方押さえ型トグルクランプ91K
(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)159タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)104材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM6×44 P=1.0締圧力(kN[kgf])0.91[91]ベースフランジ最大長(mm)119.7クランプアーム移動角度(°)95ハンドル操作角度(°)60販売区分業務用
塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納
アズワン¥199,800税込¥219,7801個当日出荷塩ビ製(PVC)のガロン瓶保管庫です。付属品L字固定金具4個、タッピングネジ8個、コンクリートネイル8個寸法(mm)525×725×900質量(kg)約36耐荷重(kg)引き出し:約30(均等荷重)収納本数(本)試薬瓶12(ガロン瓶)/上段6、下段6アズワン品番4-7365-01
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥3,598~税込¥3,958~1巻翌日出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム
WAKI(和気産業)¥779税込¥8571セット(2本)当日出荷ロボット掃除機の傷防止用クッションゴムです。ぶつかり衝撃を激吸収する。ぶつかり音も軽減。貼るだけ簡単!きれいに剥がせる粘着剤。クッション性が高いスポンジ素材。ロボット掃除機のバンパー(壁や家具にぶつかる場所)に貼り付けてください。センサーを隠さないようにご注意ください。ロボット掃除機のサイズに合うようにハサミで切って調節してください。バンパーやゴミポケットの隙間を塞がないようにハサミで切って調節してください。用途ロボット掃除器の傷防止に材質EPDMスポンジゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)500幅(mm)15厚さ(mm)3
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除
オーム電機(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W
コンクリート切断ブレード GH950
三京ダイヤモンド工業¥66,980税込¥73,6781枚当日出荷から9日以内出荷最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用仕様乾式穴径(Φmm)30.5適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハングフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しその位置及び圧力を保持します。手元操作スイッチの「縮」でジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持有り質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個仕様片面仕様・マグネット仕様材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)色白奥行(mm)74枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷方向制御弁が別途必要です。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)質量(kg)約40電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しジャッキは戻ります。中間停止及び圧力は保持しません。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持なし質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02




グローブホルダー
TIGER¥549税込¥6041個5日以内出荷カラビナで取付簡単。手袋やタオル等の持ち運びに便利。サイズ(mm)133×32×18(カラビナ含む)主材質ポリアセタール(本体)・アルミ(カラビナ)・スチール(リング)
グリップハンドル
泰和電器¥7,880税込¥8,6681個4日以内出荷コネクタ容量が60Aを超え、極数が多くなるとプラグの抜き差しに大きな力が必要となります。グリップハンドルを取付ける事で、両手で楽に扱えるようになります。プラグの抜き差しが容易になることで、端子部への損傷も少なくなり、コネクタの寿命が長持ちします。材質アルミ鋳物
MARWI ギヤハンガー GH-124 M8x0.75 set
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BIANCHI ・DIAMONDBACK ・GT ・HARO ・IRON HORSE ・JAMIS ・RALEIGH ・REDLINE ・SCHWINN
MARWI ギヤハンガー GH-126 M4x0.7 (2pcs)
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・COLNAGO ・DA BOMB ・DE ROSA ・ Eddy Merckx ・GHOST ・JAN JANSSEN ・KONA ・LAPIERRE ・MARIN ・NISHIKI ・RIDLEY ・SALSA ・STEVENS ・UNIVEGA
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷方向制御弁が電磁切換です。電気信号で切換えます。励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。用途複動タイプ用。仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)質量(kg)約43電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷操作方法:波形スイッチONでモータが起動。手動切換弁のレバーを加圧位置に切換えると吐出します。レバーを中立位置にすると吐出を止めます。戻り位置に切換えるとジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。用途単動タイプ用。仕様手動切換弁質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
GH950 308×3.0×8.0
三京ダイヤモンド工業¥84,980税込¥93,4781枚3日以内出荷電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用材質工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)308刃厚(mm)3最大切込深さ(mm)約100適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。単相電動機。電磁弁切換、中間停止、保持有り電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02