カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- ニッサン(108)
- SMC(61)
- OVER RACING(20)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- イノアック住環境(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ミラー(ウエルドクラフト)(8)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
- 日東工業(6)
- TMEHジャパン(4)
- キオクシア(KIOXIA)(4)
- 日本ケミコン(3)
- KSフィルター(3)
- SONY(ソニー)(2)
- 第一測範(2)
- JTC(2)
- フローバル(2)
- CAMDENBOSS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gp-a3」の検索結果
特価

バランス調整式パワーアシストヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など仕様トルクピーク角度60°~80°質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応
HG-PA300 AS対応ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ