カテゴリ
- 建築金物(14)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- サンスター(28)
- GMB(2)
- 日本規格協会(1)
- アサ電子工業(471)
- SMC(82)
- ホンダ(61)
- cotta(61)
- ジーエルサイエンス(45)
- 三菱ふそう(41)
- OVER RACING(30)
- 三菱マテリアル(27)
- SPARKFUN(25)
- トヨタ(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- 三菱電機(20)
- R&G RACING PRODUCTS(18)
- コンドーテック(17)
- ミヤコ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gum」の検索結果
特価

防錆型樹脂ベアリング MCD型
LAMP(スガツネ工業)¥359~税込¥395~1個当日出荷から51日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)43.1タイプ外周凸Rタイプ使用温度範囲(℃)-40~110ねじ寸法M6取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
欄間・壁用ピボット金具 M100E41型
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
マルチリフト 接合金具 ML-AS
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷マルチリフト ML-1型溝付きタイプ、ML-2型用の接合金具です。2台の溝付マルチリフト ML-1型をお客様にてご用意いただいた補強バーでつなぐ場合にご使用ください。用途半導体工場、クリーンルーム、医薬品製造設備など付属品六角穴付ボルトM6×14(4本)六角穴付ボルトM6×25(4本)材質アルミ合金質量(g)150種類電動昇降アクセサリー仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
欄間・壁用ピボット金具 M1041型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
固定ガラス用取付金具 M8209
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。仕様上部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8205
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。仕様L字欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)1290ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8206
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。仕様L字欄間用戸当り材質アルミニウム合金質量(g)1290仕上サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8204
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。仕様欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8207
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷欄間ガラスに取り付けて使用します。仕様欄間用戸当り材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)205ガラス厚(mm)10、12
固定ガラス用取付金具 M8208
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。仕様下部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)380ガラス厚(mm)10、12
欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から13日以内出荷従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。タイプフロアヒンジ適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)0.1以下ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
上部コーナー金具 M1021型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
上ピボット金具 M100E27型
LAMP(スガツネ工業)¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
下部コーナー金具 M1011型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジ MCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボット M1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
下部コーナー金具 M100E10QT型
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
上部コーナー金具 M100E21型
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5