カテゴリ
- 機構部品(15)
- バッテリー・電装(3)
- 建築金物(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ケルヒャー(168)
- ラムマウント(34)
- 日本電産テクノモータ(31)
- StarTech.com(30)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
- CKD(24)
- はくでん(23)
- メディアカバーマーケット(22)
- KIJIMA(キジマ)(20)
- BROADCOM(18)
- Fehling (フェーリング)(18)
- アトムリビンテック(16)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ラトックシステム(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- サンワサプライ(6)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- アイネックス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「hds」の検索結果

重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個欠品中ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)198仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から7日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。途中から手を離しても自動で閉まるステーです。ラプコン機構により、ゆっくり閉まります。扉を全閉全開状態で保持するキャッチを組み込んでいるため、作業中に扉が上がってしまうことがありません。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。用途2本使い用付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼色ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3
ソフトダウンステー HDSN-30型用 取付座金
LAMP(スガツネ工業)¥369~税込¥406~1個3日以内出荷木製扉やアルミフレーム扉に取り付けるためのHDSN専用取付座金です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(HDSN-SZのみ)材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型
LAMP(スガツネ工業)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品固定金具(SUS304)板金扉用、板金扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)、木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフオープンステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質鋼/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
(160019683)150-P3W-32TH DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥73税込¥801個4日以内出荷スライド丁番150型と合わせて使用するマウンティングプレートです。トラスコ品番556-9351材質鋼表面処理ニッケルめっき