LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
用途
シールドラック、制御盤、配電盤など。
付属品
固定金具(SUS304)板金扉用、板金扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)、木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS14)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613460
HH-DS114M
132-2974
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622788
HH-DS114S
133-0856
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください