カテゴリ
- 機構部品(17)
- 建築金物(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- コミネ(53)
- SPARKFUN(29)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- MB Wear(12)
- SKC(環境測定)(10)
- RS PRO(9)
- ハネウェル(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- ASUS(エイスース)(4)
- ラムマウント(4)
- XP POWER(3)
- アライドテレシス(3)
- SMC(2)
- エレコム(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- NOKクリューバー(2)
- AMPHENOL(2)
- VISHAY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「hes 3 d」の検索結果
特価

三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用材質鋼主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ色ライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。用途建具用長さ(mm)160材質亜鉛合金材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
HES3D-90型用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)色ブラック仕上焼付塗装
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から5日以内出荷36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。用途住宅室内扉材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき開き角度(度)180付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。用途家具・ショーケース用付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類関連部品付加機能三次元調整機能ガラス厚(mm)5~6
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
加工治具 HES3D-TMP型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ルーター用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ開き角度(度)180
ガラス扉用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
加工治具
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。用途建具用材質メタクリル樹脂(PMMA)色クリアー種類関連部品
スチールドア・スチール枠用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。用途建具用最小扉厚(mm)32材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
吊込治具
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621セット(3個)4日以内出荷HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。材質ポリアセタール(POM)色レッド質量(g)4
スチールドア・スチール枠用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥759税込¥8351個3日以内出荷から4日以内出荷HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。用途建具用最小扉厚(mm)41材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ルーター用隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し丁番 RS-314
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用材質鋼質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
建築ドア用隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。用途建具用仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)適合扉厚(mm)36以上開き角度(度)180最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900