カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- デュエル(28)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- メディアカバーマーケット(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- イスカル(7)
- GR(ジーアール)(7)
- AVEDIO(エヴァディオ)(6)
- フェリック(5)
- ウェルコムデザイン(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- 谷沢製作所(4)
- 日本オイルポンプ(4)
- WatchGuard(4)
- タンガロイ(3)
- TRICK STAR(3)
- トリニティ(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ラパラ・ジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hgr」の検索結果

欄間用トルクヒンジ(170-029-733)
LAMP(スガツネ工業)¥4,098税込¥4,5081セット(2個)当日出荷工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)トラスコ品番799-9054材質ステンレス鋼幅(mm)30厚さ(mm)15.7全長(mm)85質量(g)112種類特殊形状定格トルク(N・m)3(2個)ねじ穴数4穴径(mm)5
ラチェットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。質量(g)350種類特殊形状アズワン品番64-8550-22RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)70仕上サテンクロムめっき幅W(mm)52.6開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
欄間用トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)材質ステンレス鋼質量(g)112種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応