カテゴリ
- 制御機器(49)
- リレー(9)
- センサ(5)
- 制御盤(ユニット品)(5)
- 電力監視(3)
- 遮断(1)
- 能動部品(6)
- デジタルパネルメータ(16)
- 測定用品(7)
- クランプメーター(2)
- 電気測定その他関連用品(1)
- バイク純正部品(125)
- トラック純正部品(122)
- 自動車純正部品(25)
- 切削工具(19)
- カー用品(15)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(10)
- 農業機械(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 泰和電気工業(5)
- マルチ計測器(7)
- 三菱電機(6)
- 河村電器産業(8)
- BROYCE CONTROL(2)
- 武蔵ホルト(4)
- 北村製作所(6)
- omron(オムロン)(1)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ESTERA(8)
- KVK(4)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- イトーキ(9)
- ケナメタル(5)
- ホンダ(126)
- ミネベアミツミ(16)
- ロイヤル化成(6)
- 三菱ふそう(143)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ZCT用 セパレーター
泰和電気工業¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷貫通形ZCT専用です。 ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。材質クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
互換形一次導体つきZCT ZTAシリーズ
三菱電機¥449,800~税込¥494,780~1個5日以内出荷仕様互換形一次導体つきZCT●定格負担:AC6000V極数3定格電流(A)100(尖頭値)[短時間]
貫通型クランプ・センサー
マルチ計測器¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
変流器 入力電流:100A 100:1
マルチ計測器¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷電流センサ ZCT-22F。パルス電流検出での動作確認仕様●巻数比:100:1●ボアサイズ:22mm●入力電流:100A●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:20mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7359-47
ジズライザーエアー替コード
北村製作所(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(30本)ほか当日出荷安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B形状丸型色乳白色長さ(m)0.2
プロエアー替コード ツイストタイプ
北村製作所(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(30本)当日出荷カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。長さ(m)0.2コード角2.2mm
ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード
北村製作所(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
抗菌クッキングペ-パ-
エフピコ¥15,980税込¥17,5781箱(16袋×2本)4日以内出荷環境に配慮した原料を使用した、クッキングペーパーです。銀イオンによる抗菌効果で食材の鮮度を保持します。表面特殊加工で食材離れが良好です。吸水性、吸油性に優れた厚手タイプです。用途揚げ物の油切りに。肉や魚の鮮度保持に。野菜の水切りに。だしこし、油こしに。食器などの水分の拭き取りに。材質パルプ不織布色ホワイト長さ(m)24
3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】
ホームテイスト¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷選びやすいカラー展開!3人掛けカウチソファ!。お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できます。Sバネと極厚ウレタンにより、程良い弾力性があり負担が少なく座ることができます。幅は163cmあるので、コンパクトながらもゆったりと脚を伸ばしてくつろいでいただけます。背もたれとクッションはカバーリングなので、汚れても直ぐに丸洗いできます。オールシーズン快適に過ごせるファブリックタイプの生地を採用しています。人気カラーの4色展開で、お部屋の雰囲気に合わせてお使いいただけます!用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。座面高(cm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)164×69~119×65材質(表地)ファブリック材質(フレーム)木リクライニング機能有無無収納有無有肘掛けの有無有脚高(cm)12.5材質張り材:ファブリック材質(本体)構造部材:木製フレーム幅(cm)(約)164高さ(cm)65材質(脚部)構造部材:天然木素材ファブリック奥行き(cm)69~119材質(クッション)Sバネ、ウレタン
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)
ニューレジストン¥2,598~税込¥2,858~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から3日以内出荷脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
給水栓チーズ 管端防食管継手
桑名金属工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)仕様防食ねじ付(異種金属接続用)形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品ねじ径Rc3/4呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ呼び径(A)20適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ
北村製作所¥409税込¥4501個当日出荷カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2
超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
2.2ツイストコード30M
北村製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。 ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。用途刈払機用ツイストナイロンコード。材質ナイロン長さ(m)30コード□2.2mmツイスト×30m
PDラベル C1タテ折 80×115mm 弱粘タイプ 6,000枚 C 縦
中川製作所¥14,980税込¥16,4781箱(6000枚)翌々日出荷物流の現場に欠かせないPD ラベル ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用) 強粘と弱粘の2タイプ 全ミシン入り ファンフォールド(折りたたみ)寸法(mm)台紙:83×118.5サイズC1タテ折ラベルサイズ(mm)80×115RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘
シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷コバルトハイス+TiNコート付用途シート面の面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN公差(mm)(基準径)+0.1/0刃径公差(mm)+0.01/0


10.6インチタブレット汎用プレーンケース
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷肌触りのよいネオプレーンを採用。小物を収納できる便利な背面メッシュポケット付。材質ナイロン、ポリエステル、ラバー質量(g)115タイプスリーブ・ポーチ型対応機種iPad2&Retina、Xperia Tablet Z、Surface Pro&RT本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×18RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×10
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ
KVK¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。接続給水専用適合場所流し台機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
Telemecanique SensorsZCT27P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 1、5A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = ZCT駆動タイプ = スローアクション長さ = 58mm深さ = 51mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレーク - M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCT27G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 1、5A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = ZCT駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm深さ = 50mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレークRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら