カテゴリ
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- unitech(10)
- ユニテック(3)
- ホンダ(466)
- SMC(3)
- KANON(中村製作所)(2)
- ADVANTEC(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- イチネン製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ht330」の検索結果
特価

ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重15(kgf)許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応