LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。
スプリングの引張力により耐振性に優れています。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
用途
ホースバンドとして。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
許容荷重
15(kgf)
許容荷重(N)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付可能パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04269418
27SPG-HT210-255SS
583-9637
210~255
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04269567
27SPG-HT170-215SS
583-9629
170~215
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04269610
27SPG-HT090-135SS
583-9602
90~135
¥
16,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04269662
27SPG-HT070-115SS
583-9599
70~115
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04269680
27SPG-HT290-335SS
583-9653
290~335
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04269899
27SPG-HT250-295SS
583-9645
250~295
¥
18,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04269996
27SPG-HT330-375SS
583-9661
330~375
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください