カテゴリ
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ホンダ(28)
- SMC(24)
- セキスイ(11)
- TRUSCO(10)
- アズワン(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- ホームテイスト(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ダイケン(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- トヨタ(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- 東製作所(1)
- イマオコーポレーション(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ht90」の検索結果

ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。