カテゴリ
- 建築金物(53)
- 機構部品(11)
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- StarTech.com(598)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(493)
- RS PRO(318)
- Wera(253)
- SPARKFUN(181)
- Ideal-Tek(112)
- 3M(スリーエム)(94)
- SKC(環境測定)(88)
- シュナイダーエレクトリック(79)
- スバル(71)
- SKF(日本エスケイエフ)(59)
- ラリタン(52)
- XP POWER(47)
- VISHAY(45)
- REV’IT!(45)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(43)
- ITECH[測定用品](35)
- SMC(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「itは」の検索結果
特価

スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ベース)ステンレス(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ITALIANA アジャスター IT6520型
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっき色グレーシリーズITALIANA仕上クロメート処理/グレー付加機能小口埋込耐荷重N(kgf)1470(150)耐荷重(N)1470
ITALIANA バンパー IT3034型
LAMP(スガツネ工業)¥959~税込¥1,055~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます材質ポリアミド/SEBS樹脂形状丸型色クリアー
締結金具IT2180-2160本体
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
ITALIANA 棚受 IT7033-51
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581セット(2個)当日出荷板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調質量(g)698シリーズITALIANA材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地材質(パッキン)ポリアミド/クリアー耐荷重N(kgf)245(25)耐荷重(N)245
締結金具IT2180-2160用固定ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥66税込¥731個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質鋼仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品)
LAMP(スガツネ工業)¥47~税込¥52~1個当日出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。材質ポリアセタール(POM)
スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)
LAMP(スガツネ工業)¥47~税込¥52~1個当日出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。材質(本体)ポリアセタール(POM)
隠し棚受 IT7020-N400
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5質量(g)350寸法d(mm)5.5×10.5適合板厚(mm)40以上仕上亜鉛めっき
締結金具IT2162(カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥32税込¥351個3日以内出荷机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。色ホワイト
締結金具IT2162(シャフト)
LAMP(スガツネ工業)¥95~税込¥105~1個3日以内出荷から6日以内出荷机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。材質鋼仕上光沢クロメート処理
締結金具IT2162(締付円盤)
LAMP(スガツネ工業)¥289税込¥3181個3日以内出荷机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)36仕上クロメート処理/グレー
ITALIANA 棚受 IT2597
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。用途木板棚用仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。材質(本体)亜鉛合金質量(g)21シリーズITALIANA適合板厚(mm)18~19材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金仕上ニッケルめっき/グレー材質(カップ部)ポリアセタール材質(ブッシュ)ポリアミド最大適合板厚(mm)19最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
隠し棚受 IT7020型カバーキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥13税込¥141個3日以内出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12仕様上下・左右・角度調整機能付材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
キャップ IT6346-1010EA(BL)
LAMP(スガツネ工業)¥38税込¥421個4日以内出荷調節ねじ操作用穴を塞ぐキャップです。 ブラックが新しく加わりました。 【適応品】 IT6342-0010 IT6342-0020 IT6342-0500、-0510材質ABS樹脂色ブラック適合品番IT6342-0010、IT6342-0020、IT6342-0500、-0510
締結金具IT2180-7160用アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個4日以内出荷底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)/ POM質量(g)65仕上素地/ブラック耐荷重(N)600
ITALIANA 棚受 IT2574型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)ほか4日以内出荷棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。シリーズITALIANA棚受け金具その他棚受
ITALIANA 棚受 IT2567型
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷棚板が外れにくい、ロック付の棚受です。用途木板棚用仕様ピンタイプ材質亜鉛合金/ポリアミド質量(g)14シリーズITALIANA仕上ニッケルめっき/グレー棚受け金具その他棚受
ITALIANA 棚受 IT2600型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981パック(100個)4日以内出荷棚板を簡易的に固定する棚受です。キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。用途木板棚用仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。材質亜鉛合金/鋼/ポリアミドシリーズITALIANA仕上ニッケルめっき/グレー棚受け金具その他棚受
ドロップ丁番 IT4011-500型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるドロップ丁番です。仕様適応かぶせ量:16.5~18.5材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/黒ニッケルめっき色ブラック傾斜角度(°)90推奨扉厚(mm)18~20
締結金具IT2180-7160専用スパナ
LAMP(スガツネ工業)¥27税込¥301個4日以内出荷底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)10仕上クロメート処理
ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷キャスター付きのアジャスターです。可動式家具に最適です。アジャスターとキャスターが位置違いの2タイプあります。用途家具、デスクなどの側板の下部に取り付けます。材質ガラス繊維入り強化ナイロン色ブラック質量(g)112シリーズITALIANA耐荷重N(kgf)キャスター時:1176、アジャスター時:1960(キャスター時:120、アジャスター時:200)
フリクションワイヤーステー IT46型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。付属品受座(埋込用)仕様フリクション質量(g)340推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
キャビネット吊金具IT6342-0040、IT6342-0050
LAMP(スガツネ工業)¥279税込¥3071個7日以内出荷キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
ソフトダウンワイヤーステー IT46型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。付属品受座(埋込用)仕様ソフトダウン質量(g)340推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
棚受 IT2574型 簡易固定機能付 棚ダボ
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981パック4日以内出荷棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。仕様ピンタイプ材質鋼質量(g)9仕上亜鉛めっき
締結金具IT2180-7160
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個7日以内出荷別売品のアジャスターと併用できる、家具の底板と側板を連結する締結金具です。厚さ15mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。板への取り付けが簡単でキャビネットの組み立てをスピーディーにおこなえます。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。六角棒スパナで組み立て後に高さ調整ができます。トラスコ品番225-6620
締結金具IT2180-2160
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個7日以内出荷家具の天板や底板を、側板と連結する締結金具です。厚さ15mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。板への取り付けが簡単でキャビネットの組み立てをスピーディーにおこなえます。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。トラスコ品番223-9507
締結金具 高さ調整機能付き IT2180-7160
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個4日以内出荷底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)10仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
締結金具IT2180-7160用固定ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥71~税込¥78~1個8日以内出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー