カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j95-p6t」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ形状スライド(多軸)丁番型座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)材質鋼/亜鉛合金(ZDC)種類マウンティングプレート
重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業)重量用ワンタッチスライド丁番 J95LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
店舗什器カテゴリ
関連カテゴリ