カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • ajouter(59)
  • 八幡ねじ(26)
  • オーム電機(16)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • 長野計器(13)
  • 第一測範(12)
  • アメリカン電機(12)
  • EverGreen INTERNATIONAL(11)
  • TRUSCO(10)
  • 空調服(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • エレコム(8)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(8)
  • DJI(8)
  • 大阪魂(8)
  • アンセル(7)
  • 大日製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jip」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途インセット扉用仕様左(左下・右上用)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)22種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)4.5羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHC型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質亜鉛合金質量(g)41種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)38幅W(mm)40.6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイトルクヒンジ PH35型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジ PH35型

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ブラック質量(g)350種類平蝶番型主材質亜鉛合金開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ PHL型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHL型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)86種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)50.8幅W(mm)57.2開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ PHA型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHA型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)8使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360
  • REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業)

    REELL トルクヒンジ PHCS型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
  • ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型

    LAMP(スガツネ工業)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です。
    用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)幅(mm)41厚さ(mm)4.5全長(mm)122高さ(mm)18奥行(mm)11耐荷重(kg)4(2個使用時)取付幅(mm)筐体側:40.5、扉側:61ねじ穴数5穴径(mm)4穴7皿RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ PHB型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHB型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)34種類特殊形状使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)57.1仕上素地開き角度(度)360
  • トルクヒンジ PHK型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHK型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)86使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
    用途インセット扉用。トラスコ品番132-3030材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
    用途インセット扉用。トラスコ品番131-8288材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応