LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型
ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です。
用途
かぶせ扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
幅(mm)
41
厚さ(mm)
4.5
全長(mm)
122
高さ(mm)
18
奥行(mm)
11
耐荷重(kg)
4(2個使用時)
取付幅(mm)
筐体側:40.5、扉側:61
ねじ穴数
5
穴径(mm)
4穴7皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02965948
PL-60L
131-8340
左用
¥
900
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966551
PL-60R
132-1445
右用
¥
900
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください