カテゴリ

  • 機構部品(1,796)
  • 建築金物(1,433)
  • 電気材料(127)
  • 物流用品(98)
  • オフィス家具(74)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • メカニカル部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 安全用品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電動工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 防犯用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(186)
  • ノーブランド(4,537)
  • 工進(4,486)
  • ホンダ(3,754)
  • メディアカバーマーケット(3,298)
  • Panasonic(パナソニック)(2,226)
  • 三菱電機(2,164)
  • BIGM(丸山製作所)(1,906)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,765)
  • サンエス(1,380)
  • エスコ(1,266)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(960)
  • 大阪魂(867)
  • 住商モンブラン(820)
  • 高桑金属(816)
  • StarTech.com(719)
  • (700)
  • タカチ電機工業(684)
  • スバル(682)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,825)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la」の検索結果

3,795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニターアーム LA2-6型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム LA2-6型

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
    付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)シルバー
  • モニターアームLA2-8型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    水平モニターアームとデスククランプ取付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    トラスコ品番224-4253
  • モニターアームLA2-6型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-6型

    LAMP(スガツネ工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
  • (210031425)LA2-62モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    (210031425)LA2-62モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。垂直ポールの長さは、下表の3種類です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。アルミフレーム取付用のASセットもあります。
    付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)トラスコ品番133-6147シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアームLA2-9型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    垂直モニターアームとデスククランプ取付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
  • L型アングル受座 LAMP(スガツネ工業)

    L型アングル受座

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
  • リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストダンパー LAD型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
  • ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
  • リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金質量(g)750仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき最大適合板厚(mm)40開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
  • マルチリフト 接合金具 ML-AS LAMP(スガツネ工業)

    マルチリフト 接合金具 ML-AS

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    マルチリフト ML-1型溝付きタイプ、ML-2型用の接合金具です。2台の溝付マルチリフト ML-1型をお客様にてご用意いただいた補強バーでつなぐ場合にご使用ください。
    用途半導体工場、クリーンルーム、医薬品製造設備など付属品六角穴付ボルトM6×14(4本)六角穴付ボルトM6×25(4本)材質アルミ合金質量(g)150種類電動昇降アクセサリー仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAD用取付補助プレート LAMP(スガツネ工業)

    LAD用取付補助プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。
    付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • 厚板対応スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    厚板対応スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。
    材質ポリアセタール(POM)グレーRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • アルミ押出掘込ハンドルXLA-HHA型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出掘込ハンドルXLA-HHA型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)トラスコ品番132-4539材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANコネクタ LAMP(スガツネ工業)

    LANコネクタ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    データ通信用のLANコネクタです。
    用途ホテル、オフィス、会議室など仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。
    付属品取付ねじ六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)質量(kg)8(最大モニター)シルバー取付方式壁付主材質アルミ合金、鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)200
  • モニターアーム(配線孔タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム(配線孔タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    支柱を回すと、モニターの上昇/下降ができます。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    用途OA機器など。トラスコ品番857-5403セット内容取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm、100×100mm用)材質アルミニウム合金、鋼シルバー×ブラック耐荷重(kg)8
  • 重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)

    重量用リフトアシストダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
    付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)2000仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン最大適合板厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)30
  • 水平取付用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    水平取付用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。
    材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ハンドル XLA-HA型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル XLA-HA型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    線と面を基調とした美しいデザインです。
    付属品十字穴付トラスねじM4×25材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき
  • アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 板金用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 板金用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
    用途板金用付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)仕様埋込・掘込取手材質ステンレス鋼(SUS430)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表記シール DM-LABEL コンセントカバー・ワイヤレス充電器用 LAMP(スガツネ工業)

    表記シール DM-LABEL コンセントカバー・ワイヤレス充電器用

    LAMP(スガツネ工業)
    119税込131
    1枚
    4日以内出荷
    カバー表面や貼付面に貼る透明なシールです。 コンセントカバーの表面やカバー近くの取付面などに貼って使用します。 1シートで10種類、40枚のシールが使えます。 暗い色の面に貼ってもマークは見えます。 埋め込まれたワイヤレス充電器の場所を示したりできます。
    シートサイズ(mm)A6(105×148)
  • アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金高さ(mm)5.1材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理種類ハンドル仕上シルバーアルマイトマット処理材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)14.5
  • ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用種別棚受け材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重N(kgf)785(80)耐荷重(N)785
  • SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ LAMP(スガツネ工業)

    SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ

    LAMP(スガツネ工業)
    59税込65
    1セットほか
    4日以内出荷
    付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    本体厚さ5mmの面付超薄型デザイン。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。最大出力15Wの急速充電タイプです。面付(両面テープ仕様)のため、取り付けが簡単です。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP64です。
    付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)材質ポリカーボネート(PC)質量(g)213出力(W)15入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー LAMP(スガツネ工業)

    ステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
    材質厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
  • ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー HBF-ELAN型

    LAMP(スガツネ工業)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
    付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃幅(mm)(扉)1200以下ライトグレー高さ(mm)(扉)320~370仕上アルマイト処理主材質アルミニウム合金/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応開き方水平折戸最大扉高さ(mm)370最大扉幅(mm)1200最小扉高さ(mm)320
  • 重量用リニアローラーレール LAN型 レール LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール LAN型 レール

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。キャリッジは予圧調整機能付きです。
    材質
  • ラプコンステー SLS-ELAN-TV型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
    付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)ライトグレー質量(g)590仕上アルマイト処理主材質アルミニウム合金/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
  • (210047295)PUK-PLAY-15W ワイヤレス充電器 LAMP(スガツネ工業)

    (210047295)PUK-PLAY-15W ワイヤレス充電器

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
    付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)(ケーブル長さ:約1.5m)トラスコ品番663-8358入力電圧(V)AC100~240
  • 配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 丸型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業)

    ベルトリールパーテーション

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間を演出する、デザイン性を追求したベルトリールパーティションです。支柱は空間に調和するアルミニウム合金製(アルマイト処理)です。モダンでクールな色合いのシルバータイプ(SL)と、リッチでエレガントな佇まいのブラックタイプ(BL)(受注対応品)があります。組立済みです。
    用途ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間に。材質/仕上(支柱)アルミ合金/アルマイト:シルバー(フック)ABS樹脂/グレー(ベース)鋼/塗装:グレー(ベルト)再生ポリエステル繊維100%質量(g)7800ベルト長さ(m)2色(本体)シルバー
  • スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°|85°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)14
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • 強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・エコノミーマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    シングル受座とダブル受座が選べます。
    材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • (210054941)LIBERTY-PAD-GLASS ワイヤレス充電器 LAMP(スガツネ工業)

    (210054941)LIBERTY-PAD-GLASS ワイヤレス充電器

    LAMP(スガツネ工業)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
    付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)(ケーブル長さ:約1.5m)トラスコ品番663-8390
...