カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- Panasonic(パナソニック)(316)
- ナカバヤシ(12)
- ロジテック(12)
- BLACK BOX(9)
- CKD(8)
- NEC(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- プロテクト[農業・園芸資材](4)
- 153GARAGE(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ケナメタル(2)
- コクヨ(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
- 日本ケミコン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lgb」の検索結果

ガイドローラーオプション品
LAMP(スガツネ工業)¥62税込¥681個当日出荷本品はキャリッジLGB-30CMの脱落を防止するものです。ガイドレールLGB30型にねじで取り付けます。取り付けねじはお客様でご用意ください。トラスコ品番114-4873材質ポリアセタール(POM)長さ(mm)20幅(mm)24.5色ブラック高さ(mm)13質量(g)5.6種類ストッパー幅W(mm)22.5
ガイドローラー
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃トラスコ品番114-4872幅(mm)22高さ(mm)17.5質量(g)76種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)亜鉛合金(ZDC)レール長さ(mm)70表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ガイドローラーオプション品
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個当日出荷キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃幅(mm)30高さ(mm)18.3種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃幅(mm)30高さ(mm)18.3質量(g)975種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金レール長さ(mm)2000表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
リニアローラーガイド キャリッジ ガタ軽減タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。材質本体:亜鉛合金(ZDC)、スライドプロテクター:ポリエチレン(PE)、ローラーシャフト:ステンレス鋼(SUS304)、ベアリングローラー:鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)76仕上本体:光沢クロメート処理(三価)、スライドプロテクター:ナチュラル、ローラーシャフト:素地、ベアリングローラー:外輪:ブラック耐荷重N(kgf)294以下(30以下)RoHS指令(10物質対応)対応