カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • CKD(10)
  • リリカラ(9)
  • アイセル(8)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](6)
  • ケアファッション(6)
  • アイトス(3)
  • 住商モンブラン(3)
  • cotta(3)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 興和化成(2)
  • ニコテック(2)
  • 八光電機(2)
  • 金剛(KONGO)(2)
  • サンエス(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ユニット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ll-66」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66SLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
用途マリン関連の家具および設備など付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨アズワン品番64-6785-78保持力N(kgf)196[20]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)レバーラッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)レバーラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12クロムめっき質量(g)26仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)レバーラッチLAMP(スガツネ工業)
488税込537
1個
欠品中
かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。
用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応