カテゴリ

  • 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls60wt」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LS60F型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)0.8質量(g)15.3最大適合板厚(mm)2穴径(Φmm)55
角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
s60特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s60