カテゴリ

  • 建築金物(18)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 大阪魂(106)
  • コーセル(39)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
  • TRUSCO(28)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • omron(オムロン)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • ブロードウォッチ(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • アズビル金門(15)
  • 新ダイワ(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • エスコ(13)
  • オザック精工(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • スリーアールソリューション(11)
  • 三木プーリ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 170」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ HG-MPS2型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
調整式ワンウェイトルクヒンジ 閉じ方向トルク LAMP(スガツネ工業)調整式ワンウェイトルクヒンジ 閉じ方向トルクLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 N・mの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプトラスコ品番836-3196材質亜鉛合金質量(g)242種類平蝶番型長さL(mm)55型番170-032970仕上サチライトクロムめっき幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100A型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット(3個)
4日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
丁番 ET-100CD型 LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100CD型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品スペーサー板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付けLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂仕様外側取付幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
丁番 ET-100BF型 LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100BF型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
欄間・壁用ブラケット M1075型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ブラケット M1075型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用戸当り M1060型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用戸当り M1060型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
下ピボット M1735型 LAMP(スガツネ工業)下ピボット M1735型LAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。
適合扉高さ(mm)2200以下適合扉質量(kg)66以下主材質黄銅、アルミニウム合金付属品カバープレート
下部コーナー金具 M100E10QT型 LAMP(スガツネ工業)下部コーナー金具 M100E10QT型LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
下部コーナー金具 M1011型 LAMP(スガツネ工業)下部コーナー金具 M1011型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジ MCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボット M1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
欄間・壁用ピボット金具 M100E41型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ピボット金具 M100E41型LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5仕様落下防止機能付
フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業)フロアヒンジ MCHD1型LAMP(スガツネ工業)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート仕様確度保持機能装置90°保持
欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用戸当り M1070型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用ピボット金具 M1041型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ピボット金具 M1041型LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業)フロアヒンジ MCHD1型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート仕様確度保持機能装置なし
欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
上部コーナー金具 M100E21型 LAMP(スガツネ工業)上部コーナー金具 M100E21型LAMP(スガツネ工業)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5仕様落下防止機能付
ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型LAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5適合扉幅(mm)1000以下適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉質量(kg)0.1以下タイプフロアヒンジ
上ピボット金具 M100E27型 LAMP(スガツネ工業)上ピボット金具 M100E27型LAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
上部コーナー金具 M1021型 LAMP(スガツネ工業)上部コーナー金具 M1021型LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付