カテゴリ
- 建築金物(12)
- 機構部品(8)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(512)
- エスコ(116)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(111)
- TRUSCO(51)
- TOSTEM(LIXIL)(45)
- BONDHUS(26)
- エイト(25)
- 新日軽(LIXIL)(18)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(16)
- 日本パワーファスニング(14)
- BAUHAUS(マツ六)(14)
- BEST(ベスト)[金物](13)
- SUS(エスユーエス)(11)
- OHSATO(大里)(11)
- 二六製作所(11)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(11)
- ミトロイ(水戸工機)(10)
- アトムリビンテック(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「m20 皿」の検索結果
特価

ステンレス鋼製 ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
ディテントトルクヒンジ HG-DTA型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
ディテントトルクヒンジ HG-DTB型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル連結部品
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25適合板厚(mm)25以上最小適合板厚(mm)25
トランクハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から3日以内出荷ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)ねじ径MM20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジHG-TE型
LAMP(スガツネ工業)¥889~税込¥978~1個3日以内出荷から4日以内出荷蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
収納フックNF-45D用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個3日以内出荷収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理)材質鋼(SPCC)質量(g)40種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
トランクハンドルTMU-115
LAMP(スガツネ工業)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷裏側からでも表側からでも取り付けできます。ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。小さいタイプ(TMU-100)もあります。詳細はお問い合わせください。用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX付属品十字穴付トラス小ねじM5×6(裏止め用)、十字穴付皿木ねじ4.8×25、十字穴付皿木ねじ4.8×20(表止め用)トラスコ品番133-2394材質亜鉛合金(ZDC)
ランプ印 つまみ DW-50N
LAMP(スガツネ工業)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷扉裏面に取付ねじが見えないタイプです。付属品十字穴付皿小ねじM4×20(ステンレス鋼)材質黄銅(真鍮)質量(g)130種類つまみ仕上本体:サチライトクロームめっき、ベース:素地
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)930角度(°)60(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様90° 天板裏止め仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)423角度(°)90(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)600取付面位置天板
取付プレート ML-PU/ML-PL
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)材質鋼色ブラック種類電動昇降アクセサリー仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 170型です。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)450角度(°)60(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)600取付面位置天板
カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT材質アルミニウム合金質量(g)366角度(°)60(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)400取付面位置天板
ステンレス鋼製面付カマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥239,800税込¥263,7801セット5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L適合板厚(mm)10~12.7
HEWI 表示器付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。付属品十字穴付皿小ねじM6×12十字穴付皿小ねじM4×20仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。色ホワイトシリーズHEWIシリーズ適合パネル厚さ(mm)13
d line タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ4.5×70、アンカープラグΦ8×40、六角棒スパナ(呼び2.5)、六角穴付止めねじ尖り先M5×25(取付には使用しません)、テンプレート質量(g)700備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)80