カテゴリ

  • 電気材料(40)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(7)
  • オフィス家具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(38)
  • 大阪魂(2,411)
  • SMC(748)
  • エスコ(302)
  • RS PRO(281)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(165)
  • IDEC(和泉電気)(140)
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • マキテック(129)
  • TRUSCO(128)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(94)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(92)
  • OSG(オーエスジー)(90)
  • アイビッグ(88)
  • 富士電機(77)
  • ピカコーポレイション(67)
  • omron(オムロン)(65)
  • 三菱電機(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3.5」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)LAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 アシスト範囲は180°です。 保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。 同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂ホワイト使用温度(℃)0~40保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm)質量(g)385
アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
559税込615
1セットほか
当日出荷
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など使用温度範囲(℃)-0~40RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731FLLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様デュアルフリップロックタイプ材質仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
d line コート掛 LAMP(スガツネ工業)d line コート掛LAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ) LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)LAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など種類リニア形材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)セラミックコーティング仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金(キャリッジ)ブラック仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステーLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130材質PC/ABS樹脂開き方下開き付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ LAMP(スガツネ工業)NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。
材質(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。
適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど材質AES樹脂縦(mm)120取付ピッチ(mm)101
2軸アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)2軸アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4Nm)。回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。中央の穴から配線を通せます。
用途医療機器、分析機器、FA機器など質量(g)480使用温度(℃)-10~50トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20%RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4
ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
ベルト色レッド材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上へアライン仕上
ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ フックキャッチ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ フックキャッチLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上へアライン仕上材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
重量用アジャスターADH型(鋼製) LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスターADH型(鋼製)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレート LAMP(スガツネ工業)プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)22.6種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×10.2
耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ) LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)LAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など種類リニア形材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)セラミックコーティング仕様MR(高精度タイプ)材質アルミ合金(キャリッジ)ブラック仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンステー SLS-ELAN-TV型 LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN-TV型LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)ライトグレー質量(g)590仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
スイッチ・コンセントプレート エイジド キャスト LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート エイジド キャストLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から6日以内出荷
鋳肌独特の荒い質感にこだわり、時を経たような深みのある風合いが魅力的です。侘・寂(わび・さび)を感じさせる無駄を削ぎ落とした形状は、和洋どちらの空間にもマッチします。
材質黄銅(真鍮)付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)290種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×139×8.2
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5材質亜鉛合金(ZDC)/ステンレス鋼(SUS304)種類スイッチ・コンセントプレート仕上24金箔仕上
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
質量(g)150材質亜鉛合金(ZDC)/黄銅種類スイッチ・コンセントプレート付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
d line 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)シリーズd lineシリーズ
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ローズ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ポタリー ローズLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から4日以内出荷
バラ模様のレリーフがロマンティックなプレートです。落ち着いた色合いと美濃焼の高級感で、甘さをおさえた上品な印象に仕上げています。
材質陶磁器付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)質量(g)56種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×8
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフルLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から6日以内出荷
「美濃焼」のやわらかさを活かした、インテリアにとけ込むデザインです。カラーによって釉薬をこまめに変え、艶やかな光沢とマット、2つの質感をそろえました。
材質陶磁器付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)質量(g)63種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×8.1
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(メジロカバ) LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(メジロカバ)LAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(メジロカバ)付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)クリアー塗装質量(g)30種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から4日以内出荷
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質黄銅(真鍮)付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本)質量(g)51種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(ヤマザクラ) LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(ヤマザクラ)LAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(ヤマザクラ)付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)クリアー塗装質量(g)30種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラックLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)28種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
スイッチ・コンセントプレート クールメタル LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート クールメタルLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
余分な装飾をを削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)質量(g)90種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
プレミアムウッドRDシリーズ ワイドスイッチプレート LAMP(スガツネ工業)プレミアムウッドRDシリーズ ワイドスイッチプレートLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)18.3種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×9
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製)LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製・かじり防止処理) LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製・かじり防止処理)LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など仕様かじり防止処理付属品ナット1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業)d line ラッチ錠 14-3476-P4-028LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)330付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)仕様表示器付
d line 表示器付カマ錠 14-3479型 LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付カマ錠 14-3479型LAMP(スガツネ工業)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)280付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
トルクヒンジ TI200-1417型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI200-1417型LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼仕様インサート取付仕様質量(g)21種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ LAMP(スガツネ工業)SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZLAMP(スガツネ工業)
59税込65
1セットほか
4日以内出荷
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー HBF-ELAN型LAMP(スガツネ工業)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用)幅(mm)(扉)1200以下ライトグレー高さ(mm)(扉)320~370仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応開き方水平折戸最大扉高さ(mm)370最大扉幅(mm)1200最小扉高さ(mm)320
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(ウォールナット) LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(ウォールナット)LAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(ウォールナット)付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)クリアー塗装質量(g)30種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ポーリッシュ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ポタリー ポーリッシュLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から6日以内出荷
人気のポーランド食器を彩る伝統柄を、美濃焼で再現しました。中欧に咲く花々のモチーフは、どこかなつかしい魅力に満ちています。
材質陶磁器付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)質量(g)67種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×8