カテゴリ

  • 機構部品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(1,942)
  • BIGM(丸山製作所)(353)
  • PISCO(ピスコ)(154)
  • 千代田通商(112)
  • ケナメタル(96)
  • 日産ネジ(86)
  • TRUSCO(82)
  • コガネイ(54)
  • エスコ(53)
  • omron(オムロン)(44)
  • 八幡ねじ(43)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • SHIMANO(シマノ)(35)
  • ニッタ(32)
  • CKD(27)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(26)
  • AirTAC(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 0.8」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)エッジ用プロテクターLAMP(スガツネ工業)(28件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR10LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)71.3種類スライド形段数3推奨ねじM4なべ小ねじ幅W(mm)23.2材質(レール)SUS304表面処理(レール)電解研磨
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR1LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4638LAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様プッシュオープン機構付材質高さ(mm)45.4仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3614LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3506GLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール RS115LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4608 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4608LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4781 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4781LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)46.7仕上光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3504LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C115LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
種類リニア形定格荷重(N)370/ペア材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ) LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)LAMP(スガツネ工業)
94,980税込104,478特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など種類リニア形材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)セラミックコーティング仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金(キャリッジ)ブラック仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR7 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR7LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
Accuride スライドレール C3401 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C3401LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レールを全閉時、簡易的に保持します。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
ステンレス鋼製スライドレール 4658 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール 4658LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C501 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C501LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C601 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3307 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3307LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
Accuride スライドレール C322 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C322LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容(レール)左右各1本材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)35.3シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3701LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
用途サーバーラック専用材質高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
Accuride スライドレール C337 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C337LAMP(スガツネ工業)
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの取り外しができます。全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容左右1台ずつ材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)53.8シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
スライドレール C3300 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300LAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3301 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3301LAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR5LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)71.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)12.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3522GLAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
収納フックNF-45D用ブラケット LAMP(スガツネ工業)収納フックNF-45D用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
169税込186
1個
3日以内出荷
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理)材質鋼(SPCC)質量(g)40種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3509 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3509LAMP(スガツネ工業)
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレールSNS35WLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2002 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2002LAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール L52145 LAMP(スガツネ工業)スライドレール L52145LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形定格荷重(N)540/ペア段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。材質高さ(mm)51.9仕上(レール)光沢クロメート処理耐荷重(N/ペア)540推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3617 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3617LAMP(スガツネ工業)
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷
レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C437LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)81.3シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
オールステンレス鋼製スライドレール ESR3 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR3LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製スライドレールです。ドロワーレールによりワンタッチでレールの脱着ができます。
セット内容左右各1本材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ドロワーレール・インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)55種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3532 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3532LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)