カテゴリ
- 機構部品(6)
- 建築金物(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(627)
- エスコ(60)
- TRUSCO(54)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- SUS(エスユーエス)(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- サイマコーポレーション(22)
- 丸エム製作所(13)
- エレコム(12)
- タカチ電機工業(11)
- RS PRO(11)
- 日動電工(10)
- 廣杉計器(10)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- Modes(10)
- 日本パワーファスニング(9)
- 森田アルミ工業(8)
- OHSATO(大里)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m4 12 皿」の検索結果
特価

石膏ボード用棚柱固定パーツ
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1セット当日出荷SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)色グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
埋込コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥339~税込¥373~1個当日出荷コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
スライドレール 4608
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
デスクトップマルチタップ DML型、DMS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
ステンレス鋼製スライドレール 4658
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。種類スライド形段数3材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フリッパードア金具 OV1
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1本4日以内出荷オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロールします。閉止動作途中に扉から手を離しても衝撃がなく閉止するため、指を挟む危険が少なくなります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5mm)ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用)×8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用)×8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。板厚(mm)20開き方扉:水平収納最大扉幅(mm)1400
ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。用途家具・ショーケース用付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類関連部品付加機能三次元調整機能ガラス厚(mm)5~6
d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型
LAMP(スガツネ工業)¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。 ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼)仕様表示器付質量(g)460適合ガラス厚(mm)8~12
SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ
LAMP(スガツネ工業)¥59税込¥651セット4日以内出荷付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
HEWI 表示器付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。付属品十字穴付皿小ねじM6×12十字穴付皿小ねじM4×20仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。色ホワイトシリーズHEWIシリーズ適合パネル厚さ(mm)13
LANケーブルケース
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃色ブラック材質(本体)PBT樹脂主な用途その他オプションアズワン品番64-6776-54