フリッパードア金具 OV1
オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロールします。
閉止動作途中に扉から手を離しても衝撃がなく閉止するため、指を挟む危険が少なくなります。
扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。
本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。
速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。
キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。
(調節量±1.5mm)ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
- 付属品
- 取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用)×8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用)×8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。
- 板厚(mm)
- 20
- 開き方
- 扉:水平収納
- 最大扉幅(mm)
- 1400
- 内容量
- 1本
注意
※移動距離などにより必要なレールを選定してください。扉部品 の新着商品
カテゴリ










